Startseite

PALAZZOLI - PAL471273 PRQUADINC 3P+T 16A 110V 4H IP67 - 471273

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471273 PRQUADINC 3P+T 16A 110V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402953

Artikelnummer

PAL471273

Herstellernummer

471273

Hersteller

PAL

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP67