Startseite

PALAZZOLI - PAL471284 PR PAR 3P+T 16A 110V 4H IP44 . TAIS - 471284

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471284 PR PAR 3P+T 16A 110V 4H IP44 . TAIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950005116

Artikelnummer

PAL471284

Herstellernummer

471284

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

4 h

TAIS-MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 3P+T 16A 100-130V 50-60HZ 4H IP44