PALAZZOLI - PAL471294 PR PAR 3P+N+T 16A 110V 4H IP44-TAIS - 471294
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
EAN
8014950005123
Artikelnummer
PAL471294
Herstellernummer
471294
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
4 h
TAIS-MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 3P+N+T 16A 100-130V 50-60HZ 4H IP44