PALAZZOLI - PAL471324 PRPAR 3P+N+T16A 220V 9HTAIS IP44 - 471324
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950403042
Artikelnummer
PAL471324
Herstellernummer
471324
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese industriali da parete in termoindurente 50-60Hz IP44


