PALAZZOLI - PAL471334 PRQUAD 3P+N+T16A 220V 9HTAIS IP44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
EAN
8014950403073
Artikelnummer
PAL471334
Herstellernummer
471334
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Presa da incasso