PALAZZOLI - PAL471363 PRQUADINC 2P+T 16A 220V 6H IP67 - 471363
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8014950403127
Artikelnummer
PAL471363
Herstellernummer
471363
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
70 mm
Bohrlochabstand horizontal:
47 mm
Bohrlochabstand vertikal:
55 mm
Flanschmaß horizontal:
62 mm
Militärausführung:
nein



