PALAZZOLI - PAL471386 PR PAR 3P+N+T 32A 220V 9H IP44 - 471386
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950403202
Artikelnummer
PAL471386
Herstellernummer
471386
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese fisse da parete inclinate 90° per impieghi gravosi IP44


