Startseite

PALAZZOLI - PAL471404 PR PAR 2P+T 16A 380V 9H TAIS IP44 - 471404

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471404 PR PAR 2P+T 16A 380V 9H TAIS IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950403233

Artikelnummer

PAL471404

Herstellernummer

471404

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

TAIS MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 2P+T 16A 380415V 5060HZ 9H IP44