PALAZZOLI - PAL471424 PRPAR 3P+N+T 16A 380V 6HTAIS IP44 - 471424
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950403271
Artikelnummer
PAL471424
Herstellernummer
471424
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
TAIS MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 3P+N+T 16A 200/346240/415V 5060HZ 6H IP44


