Startseite

PALAZZOLI - PAL471434 PRQUAD 3P+N+T 16A380V 6HTAIS IP44 - 471434

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471434 PRQUAD 3P+N+T 16A380V 6HTAIS IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950403295

Artikelnummer

PAL471434

Herstellernummer

471434

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Presa da incasso