Startseite

PALAZZOLI - PAL471454 PRQUAD 2P+T 16A 380V 9H TAIS IP44 - 471454

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471454 PRQUAD 2P+T 16A 380V 9H TAIS IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950403356

Artikelnummer

PAL471454

Herstellernummer

471454

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Presa da incasso