PALAZZOLI - PAL471473 PRQUADINC 3P+T 16A 380V 6H IP67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950403431
Artikelnummer
PAL471473
Herstellernummer
471473
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
77 mm
Bohrlochabstand horizontal:
53 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein



