Startseite

PALAZZOLI - PAL471487 PRQUADINC 3P+N+T 32A 380V 6H IP67 - 471487

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950403516

Artikelnummer

PAL471487

Herstellernummer

471487

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

105 mm

Bohrlochabstand horizontal:

65 mm

Bohrlochabstand vertikal:

80 mm

Flanschmaß horizontal:

90 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso inclinata stagna ad alte prestazioni bassa tensione. Guarnizioni in elastomero anti-invecchiante. Alveoli arrotondati ad inserzione agevolata. Adatta per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, vibrazioni, agenti chimici, liquidi e polveri. Dimensioni flangia: 70x76.