Startseite

PALAZZOLI - PAL471572 PR PAR 3P+T 16A 500V 7H IP44 - 471572

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471572 PR PAR 3P+T 16A 500V 7H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950403653

Artikelnummer

PAL471572

Herstellernummer

471572

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Werkstoff:

Kunststoff

Prese fisse da parete inclinate 90° per impieghi gravosi IP44