PALAZZOLI - PAL471602 PR PAR 2P 16A 24-42V CC 10H IP44 - 471602
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950403813
Artikelnummer
PAL471602
Herstellernummer
471602
Hersteller
PAL
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein



