PALAZZOLI - PAL471603 PRQUADDIR 2P16A 24-42VCC 10H IP67 - 471603
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950403820
Artikelnummer
PAL471603
Herstellernummer
471603
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochabstand horizontal:
41 mm
Bohrlochabstand vertikal:
41 mm
Militärausführung:
nein