PALAZZOLI - PAL471605 PR PAR 2P 32A 24-42V CC 10H IP44 - 471605
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950403844
Artikelnummer
PAL471605
Herstellernummer
471605
Hersteller
PAL
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein



