Startseite

PALAZZOLI - PAL471607 PRQUADDIR 2P32A 24-42VCC 10H IP67

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471607 PRQUADDIR 2P32A 24-42VCC 10H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Flanschmaß vertikal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950403851

Artikelnummer

PAL471607

Herstellernummer

471607

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da parete diritta 2P 32A 20-25/40-50V CC CC 10h IP67