Startseite

PALAZZOLI - PAL471632 PRQUADDIR 2P16A 24-42VCC 10H IP44 - 471632

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950403875

Artikelnummer

PAL471632

Herstellernummer

471632

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

<50 V DC grau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Bohrlochabstand horizontal:

41 mm

Bohrlochabstand vertikal:

41 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione. Con guarnizioni in elastomero anti-invecchiante. Alveoli arrotondati ad inserzione agevolata. Corpo e coperchio con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Adatta per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti e vibrazioni.