PALAZZOLI - PAL471662 PRQUADINC 2P 16A 24-42VCC 10HIP44 - 471662
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Flanschmaß vertikal - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950403912
Artikelnummer
PAL471662
Herstellernummer
471662
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
CEE presa fissa da incasso inclinata 2P 16A 20-25/40-50V CC CC 10h IP44