Startseite

PALAZZOLI - PAL471672 PR PAR 2P+T 16A 50-250VCC 3H IP44 - 471672

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471672 PR PAR 2P+T 16A 50-250VCC 3H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950403943

Artikelnummer

PAL471672

Herstellernummer

471672

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

>50 V grau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Werkstoff:

Kunststoff

Prese fisse da parete inclinate 90° per impieg