Startseite

PALAZZOLI - PAL471818 PRTRME 2P 32A 48V 720VA 230-48V - 471818

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950404421

Artikelnummer

PAL471818

Herstellernummer

471818

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa da parete 48V con trasformatore di sicurezza, in contenitore modulare in lega di alluminio IP55 >>IK10. In dotazione pressacavo da 3/4"gas. Trasformatore di sicurezza in classe II a servizio continuo azionato dalla spina tramite microinterruttore.