Startseite

PALAZZOLI - PAL471819 PRTRIS 2P 32A 48V 720VA 230-48V - 471819

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471819 PRTRIS 2P 32A 48V 720VA 230-48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950404438

Artikelnummer

PAL471819

Herstellernummer

471819

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS PRESA FISSA IN TERMOINDURENTE CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA 230/48V2P 32A 230/48V 5060HZ720VA IP65 >IK10