Startseite

PALAZZOLI - PAL471832 PRTRME 2P 16A 24V 144VA 400-24V - 471832

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950404476

Artikelnummer

PAL471832

Herstellernummer

471832

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa da parete 24V con trasformatore di sicurezza, in contenitore modulare in lega di alluminio - IP67 >>IK10. Trasformatore di sicurezza in classe II a servizio continuo azionato dalla spina tramite microinterruttore.