PALAZZOLI - PAL471839 PRTRIS 2P 32A 48V 720VA 400-48V - 471839
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950404506
Artikelnummer
PAL471839
Herstellernummer
471839
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA IN TERMOINDURENTE CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA 230/48V2P 32A 230/48V 5060HZ 720VA IP65 >IK10


