Startseite

PALAZZOLI - PAL471867 PRQUADINC 3P+T 32A >50V 12H IP67 - 471867

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471867 PRQUADINC 3P+T 32A >50V 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950404629

Artikelnummer

PAL471867

Herstellernummer

471867

Hersteller

PAL

CEE presa fissa da parete inclinata 3P+T 32A >50V 50-60Hz 12h IP67