PALAZZOLI - PAL472021 PRBLIS SP4M 2P+T 32A 220V 6H - 472021
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950404704
Artikelnummer
PAL472021
Herstellernummer
472021
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE CON GUIDA EN50022 E SPORTELLO TRASPARENTE 4 MODULI 2P+T 32A 200-250V 50-60Z 6H IP67 >IK10



