Startseite

PALAZZOLI - PAL472133 PRBLIS SP4M 3P+T 32A 380-440V 3H - 472133

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950005130

Artikelnummer

PAL472133

Herstellernummer

472133

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco e guida EN50022, sportello trasparente, in contenitore modulare isolante termoindurente. IP67 >IK10. Vano da 4 moduli EN50022. Ingresso M32. Predisposta per l'ingresso dal basso.