Startseite

PALAZZOLI - PAL472233 PRBLME FE16 2P+T 16A 110V 4H - 472233

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950404797

Artikelnummer

PAL472233

Herstellernummer

472233

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare in lega di alluminio. IP 67 >>IK10. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Passaggio superiore finestra tipo F0. Manopola lucchettabile. Date le elevate doti di compattezza, è particolarmente indicata per installazioni in spazi ridotti (es. su pilastri, a bordo macchina).