PALAZZOLI - PAL472247 PRBLME FDIII 3P+T 63A 110V 4H - 472247
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950404872
Artikelnummer
PAL472247
Herstellernummer
472247
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 3P+T 63A F1 100-130V 4H 50-60HZ FUSIBILI DIII IP55 >>IK10



