Startseite

PALAZZOLI - PAL472248 PRBLME F00 3P+T 125A 110V 4H - 472248

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950404889

Artikelnummer

PAL472248

Herstellernummer

472248

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 3P+T 125A F3 100-130V 4H 50-60HZ FUSIBILI GR.00 >>IK10