PALAZZOLI - PAL472253 PRBLME FE16 3P+N+T 16A 110V 4H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950404896
Artikelnummer
PAL472253
Herstellernummer
472253
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 3P+N+T 16A 57/100-75/130V 4H 50-60HZ FUSIBILI E16 IP67 >>IK10



