Startseite

PALAZZOLI - PAL472258 PRBLME F00 3P+N+T 125A 110V 4H - 472258

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950404926

Artikelnummer

PAL472258

Herstellernummer

472258

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 3P+N+T 125A F3 57/100-75/130V 4H 50-60HZ FUSIBILI GR.00 >>IK10