PALAZZOLI - PAL472273 PRBLME FE16 2P+T 16A >50V500HZ 2H - 472273
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8014950404957
Artikelnummer
PAL472273
Herstellernummer
472273
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 2P+T 16A F0 >50V >300-500HZ 2H FUSIBILI E16 IP67 >>IK10



