Startseite

PALAZZOLI - PAL472283 PRBLME FE16 3P+N+T16A>50V300HZ10H - 472283

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950404971

Artikelnummer

PAL472283

Herstellernummer

472283

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 3P+N+T 16A F0 >50V 100-300HZ 10H FUSIBILI E16 IP67 >>IK10