PALAZZOLI - PAL472293 PRBLME FE16 3P+N+T 16A>50V500HZ2H - 472293
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8014950404995
Artikelnummer
PAL472293
Herstellernummer
472293
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 3P+N+T 16A F0 >50V >300-500HZ 2H FUSIBILI E16 IP67 >>IK10



