Startseite

PALAZZOLI - PAL472296 PRBLME FDIII 3P+N+T32A>50V500HZ2H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950405008

Artikelnummer

PAL472296

Herstellernummer

472296

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 3P+N+T 32A F0 >50V >300-500HZ 2H FUSIBILI DIII IP67 >>IK10