Startseite

PALAZZOLI - PAL472326 PRBLME FDIII 2P+T 32A >50V 12H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950405022

Artikelnummer

PAL472326

Herstellernummer

472326

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

<50 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 2P+T 32A F0 >50V 50-60HZ 12H FUSIBILI DIII IP67 >>IK10