PALAZZOLI - PAL472327 PRBLME FDIII 2P+T 63A >50V 12H - 472327
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8014950405039
Artikelnummer
PAL472327
Herstellernummer
472327
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 2P+T 63A F1 >50V 50-60HZ 12H FUSIBILI DIII IP55 >>IK10



