Startseite

PALAZZOLI - PAL472336 PRBLME FDIII 2P+T 32A 220V 6H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950405053

Artikelnummer

PAL472336

Herstellernummer

472336

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare in lega di alluminio IP67 >>IK10. Fusibili tipo DIII (E33) non in dotazione. Passaggio superiore finestra tipo F1. Date le elevate doti di compattezza, sono particolarmente indicate per installazioni in spazi ridotti (Es. su pilastri, a bordo macchina).