PALAZZOLI - PAL472336EX ALU-EX PR IB-F 2P+T 32A* 230V 6H 2D3G - 472336EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Nennstrom - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
ALUPRES-EX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8014950008728
Artikelnummer
PAL472336EX
Herstellernummer
472336EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
3
Nennstrom:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Gas:
2
Prese da parete con interruttore di blocco e base portafusibili Atex, in contenitore modulare in lega di alluminio. Fusibili tipo NDZ (E16) per prese da 16A, DIII (E33) per prese da 32A e 63A, ACR GR000 per prese da 80A (fusibili non in dotazione). Montaggio in portafusibili chiusi antiallentamento non scintillanti con interblocco che impedisce il ricambio sotto tensione. Date le elevate doti di compattezza, sono particolarmente indicate per installazioni in spazi ridotti (es. su pilastro, a bordo macchina ...) • Classificazione Atex Dust: II 2D Ex tD A21 IP66/IP67 T85°C • Classificazione Atex Gas: II 3G Ex nR T6 X


