Startseite

PALAZZOLI - PAL472428 PRBLME F00 3P+N+T 125A 380V 6H - 472428

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950405282

Artikelnummer

PAL472428

Herstellernummer

472428

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

NH

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare in lega di alluminio IP55 >>IK10. Passaggio superiore finestra tipo F3. Fusibili tipo ACR GR00 non in dotazione. Manopola lucchettabile.