Startseite

PALAZZOLI - PAL472446 PRBLME FDIII 3P+T 32A 380V 6H - 472446

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950405336

Artikelnummer

PAL472446

Herstellernummer

472446

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare in lega di alluminio IP67 >>IK10. Fusibili tipo DIII (E33) non in dotazione. Passaggio superiore finestra tipo F1. Date le elevate doti di compattezza, sono particolarmente indicate per installazioni in spazi ridotti (Es. su pilastri, a bordo macchina).