Startseite

PALAZZOLI - PAL472447EX ALU-EX PR IB-F 3P+T 63A 400V 6H 2D - 472447EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL472447EX ALU-EX PR IB-F 3P+T 63A 400V 6H 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 40 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8014950008834

Artikelnummer

PAL472447EX

Herstellernummer

472447EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Nennstrom:

40 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Gas:

2

Prese da parete con interruttore di blocco e base portafusibili Atex, in contenitore modulare in lega di alluminio. Fusibili tipo NDZ (E16) per prese da 16A, DIII (E33) per prese da 32A e 63A, ACR GR000 per prese da 80A (fusibili non in dotazione). Montaggio in portafusibili chiusi antiallentamento non scintillanti con interblocco che impedisce il ricambio sotto tensione. Date le elevate doti di compattezza, sono particolarmente indicate per installazioni in spazi ridotti (es. su pilastro, a bordo macchina ...) • Classificazione Atex Dust: II 2D Ex tD A21 IP66/IP67 T85°C • Classificazione Atex Gas: II 3G Ex nR T6 X