Startseite

PALAZZOLI - PAL472453 PRBLME FE16 3P+N+T 16A 380V 6H - 472453

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950405350

Artikelnummer

PAL472453

Herstellernummer

472453

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare in lega di alluminio. IP 67 >>IK10. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Passaggio superiore finestra tipo F0. Manopola lucchettabile. Date le elevate doti di compattezza, è particolarmente indicata per installazioni in spazi ridotti (es. su pilastri, a bordo macchina).