PALAZZOLI - PAL472610 PRBLIS FE16 2P+T 16A 110V 4H - 472610
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950405701
Artikelnummer
PAL472610
Herstellernummer
472610
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 16A 100-130V 4H 50-60HZ FUSIBILI E16 IP67 >IK10



