PALAZZOLI - PAL472611 PRBLIS FDIII 2P+T 32A 110V 4H - 472611
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950405718
Artikelnummer
PAL472611
Herstellernummer
472611
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 32A 100-130V 4H 50-60HZ FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10



