Startseite

PALAZZOLI - PAL472642 PRBLIS FDIII 2P+T 63A >50V 12H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950407132

Artikelnummer

PAL472642

Herstellernummer

472642

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

>50 V grau

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 63A >50V 50-60HZ 12H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10