PALAZZOLI - PAL472648 PRBLME SP4M 3P+T 125A 380V 6H IP65 - 472648
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950059775
Artikelnummer
PAL472648
Herstellernummer
472648
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Leerplätze auf Tragschiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Presa da parete con interruttore di blocca, guida EN50022 e sportello trasparente in contenitore modulare in lega di alluminio IP55 >>IK10. Passaggio lato superiore con finestra tipo F1. Vano da 4 moduli EN50022. Manopola lucchettabile.


