Startseite

PALAZZOLI - PAL472651 PRBLIS FDIII 2P+T 32A>50V300HZ10H - 472651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950407163

Artikelnummer

PAL472651

Herstellernummer

472651

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 32A >50V 100-300HZ 10H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10